Motion
MCDE0500010400S

AS RAYMOND
MCDE0500010400S

Ressort d’extension à boucle double - 0.5000 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.0630 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 4.6898 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163453
N° MFRMCDE0500010400S
Prix41.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCDE0500010400S

Ressort d’extension à boucle double - 0.5000 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.0630 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 4.6898 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163453
N° MFRMCDE0500010400S
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
Prix41.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.0733 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Double boucle
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    4.6898 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort d’extension avec boucles doubles

Aperçu

Description du fabricant
MCDE0500010400S EXTENSION DOUBLE BOUCLE SP