Motion
MCDE0750010350M

AS RAYMOND
MCDE0750010350M

Ressort d’extension à boucle double - 0.7500 po DE, 3.5000 po Longueur libre, 0.0930 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Matériau du fil de musique, Fréquence de ressort 15.3400 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163472
N° MFRMCDE0750010350M
Prix41.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCDE0750010350M

Ressort d’extension à boucle double - 0.7500 po DE, 3.5000 po Longueur libre, 0.0930 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Matériau du fil de musique, Fréquence de ressort 15.3400 lb/po
N° D’ARTICLE MI14163472
N° MFRMCDE0750010350M
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
Prix41.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.1144 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0930 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Double boucle
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    15.3400 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort d’extension avec boucles doubles

Aperçu

Description du fabricant
MCDE0750010350M EXTENSION DOUBLE BOUCLE SP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good