Motion
MCDE0750010500S

AS RAYMOND
MCDE0750010500S

Ressort d’extension à boucle double - 0.7500 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0930 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 8.1734 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163479
N° MFRMCDE0750010500S
Prix49.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCDE0750010500S

Ressort d’extension à boucle double - 0.7500 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0930 po Taille de fil, Type d’extrémité à boucle double, Acier inoxydable - Matériau 302 , 8.1734 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14163479
N° MFRMCDE0750010500S
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
Prix49.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.1958 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0930 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Double boucle
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    8.1734 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort d’extension avec boucles doubles

Aperçu

Description du fabricant
MCDE0750010500S EXTENSION DOUBLE BOUCLE SP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon