Spécifications
Dimensions
- Longueur libre23.1 mm
- Diamètre extérieur2.8 mm
- Poids0.0012 lb
- Largeur2.8 mm
- Taille du fil0.55 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort2.25 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0280550023M - MUSIQUE