Motion
MCEM0300630026S

AS RAYMOND
MCEM0300630026S

Ressort d’extension - D.E. 3 mm, longueur libre 26.1 mm, calibre de fil 0.63 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.88 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163498
N° MFRMCEM0300630026S
Prix21.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0300630026S

Ressort d’extension - D.E. 3 mm, longueur libre 26.1 mm, calibre de fil 0.63 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.88 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163498
N° MFRMCEM0300630026S
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
Prix21.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    26.1 mm
  • Diamètre extérieur
    3 mm
  • Poids
    0.0018 lb
  • Largeur
    3 mm
  • Taille du fil
    0.63 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    2.88 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0300630026S RALLONGE MÉTRIQUE - SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon