Spécifications
Dimensions
- Longueur libre35 mm
- Diamètre extérieur3 mm
- Poids0.0024 lb
- Largeur3 mm
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort2.06 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge