Motion
MCEM0400800062M

AS RAYMOND
MCEM0400800062M

Ressort d’extension - D.E. 4 mm, longueur libre 61.5 mm, calibre de fil 0.8 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 1.76 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163533
N° MFRMCEM0400800062M
Prix18.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0400800062M

Ressort d’extension - D.E. 4 mm, longueur libre 61.5 mm, calibre de fil 0.8 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 1.76 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163533
N° MFRMCEM0400800062M
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
Prix18.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    61.5 mm
  • Diamètre extérieur
    4 mm
  • Poids
    0.0058 lb
  • Largeur
    4 mm
  • Taille du fil
    0.8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.76 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0400800062M - MUSIQUE