Motion
MCEM0500700086M

AS RAYMOND
MCEM0500700086M

Ressort d’extension - D.E. 5 mm, longueur libre 86.3 mm, calibre de fil 0.7 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.26 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163557
N° MFRMCEM0500700086M
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0500700086M

Ressort d’extension - D.E. 5 mm, longueur libre 86.3 mm, calibre de fil 0.7 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.26 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163557
N° MFRMCEM0500700086M
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    86.3 mm
  • Diamètre extérieur
    5 mm
  • Poids
    0.0115 lb
  • Largeur
    5 mm
  • Taille du fil
    0.7 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.26 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0500700086M - MUSIQUE