Spécifications
Dimensions
- Longueur libre56.9 mm
- Diamètre extérieur5 mm
- Poids0.0094 lb
- Largeur5 mm
- Taille du fil1 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort2.67 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge