Motion
MCEM0501000077M

AS RAYMOND
MCEM0501000077M

Ressort d’extension - D.E. 5 mm, longueur libre 76.9 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.2 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163565
N° MFRMCEM0501000077M
Prix18.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0501000077M

Ressort d’extension - D.E. 5 mm, longueur libre 76.9 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 2.2 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163565
N° MFRMCEM0501000077M
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
Prix18.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    76.9 mm
  • Diamètre extérieur
    5 mm
  • Poids
    0.0117 lb
  • Largeur
    5 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    2.2 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0501000077M - MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif