Motion
MCEM0501000077S

AS RAYMOND
MCEM0501000077S

Ressort d’extension - D.E. 5 mm, Longueur libre 76.9 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 1.91 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163566
N° MFRMCEM0501000077S
Prix20.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0501000077S

Ressort d’extension - D.E. 5 mm, Longueur libre 76.9 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 1.91 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163566
N° MFRMCEM0501000077S
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
Prix20.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    76.9 mm
  • Diamètre extérieur
    5 mm
  • Poids
    0.013 lb
  • Largeur
    5 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.91 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0501000077S RALLONGE MÉTRIQUE - SS