Motion
MCEM0550500051S

AS RAYMOND
MCEM0550500051S

Ressort d’extension - D.E. 5.5 mm, longueur libre 51.1 mm, calibre de fil 0.5 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.05 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163570
N° MFRMCEM0550500051S
Price 19.22 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0550500051S

Ressort d’extension - D.E. 5.5 mm, longueur libre 51.1 mm, calibre de fil 0.5 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.05 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163570
N° MFRMCEM0550500051S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 19.22 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    51.1 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5 mm
  • Poids
    0.0055 lb
  • Largeur
    5.5 mm
  • Taille du fil
    0.5 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.05 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0550500051S RALLONGE MÉTRIQUE - SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif