Spécifications
Dimensions
- Longueur libre126.1 mm
- Diamètre extérieur5.5 mm
- Poids0.0167 lb
- Largeur5.5 mm
- Taille du fil0.5 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.02 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0550500126M - MUSIQUE