Spécifications
Dimensions
- Longueur libre74.2 mm
- Diamètre extérieur5.5 mm
- Poids0.0098 lb
- Largeur5.5 mm
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande2
- Taux de ressort0.47 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM0550800074M - MUSIQUE