Motion
MCEM0600550101S

AS RAYMOND
MCEM0600550101S

Ressort d’extension - D.E. 6 mm, longueur libre 101.2 mm, calibre de fil 0.55 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163598
N° MFRMCEM0600550101S
Prix19.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0600550101S

Ressort d’extension - D.E. 6 mm, longueur libre 101.2 mm, calibre de fil 0.55 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.03 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163598
N° MFRMCEM0600550101S
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
Prix19.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    101.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6 mm
  • Poids
    0.0123 lb
  • Largeur
    6 mm
  • Taille du fil
    0.55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.03 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0600550101S RALLONGE MÉTRIQUE - SS