Motion
MCEM0701000089S

AS RAYMOND
MCEM0701000089S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, Longueur libre 89 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.51 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163628
N° MFRMCEM0701000089S
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0701000089S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, Longueur libre 89 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.51 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163628
N° MFRMCEM0701000089S
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    89 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0217 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.51 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0701000089S RALLONGE MÉTRIQUE - SS