Motion
MCEM0701000120S

AS RAYMOND
MCEM0701000120S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, Longueur libre 120 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.36 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163630
N° MFRMCEM0701000120S
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0701000120S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, Longueur libre 120 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.36 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163630
N° MFRMCEM0701000120S
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0298 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.36 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0701000120S RALLONGE MÉTRIQUE - SS