Motion
MCEM0701000165S

AS RAYMOND
MCEM0701000165S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, Longueur libre 165 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.26 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163632
N° MFRMCEM0701000165S
Price$21.49/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0701000165S

Ressort d’extension - D.E. 7 mm, Longueur libre 165 mm, Taille de fil 1 mm, Type d’extrémité à boucle torsadée complète, Acier inoxydable - Matériau 302 , Taux de ressort 0.26 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163632
N° MFRMCEM0701000165S
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
Price$21.49/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    165 mm
  • Diamètre extérieur
    7 mm
  • Poids
    0.0415 lb
  • Largeur
    7 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.26 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0701000165S RALLONGE MÉTRIQUE - SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif