Motion
MCEM0751100098S

AS RAYMOND
MCEM0751100098S

Ressort d’extension - D.E. 7.5 mm, longueur libre 97.6 mm, calibre de fil 1.1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.61 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163652
N° MFRMCEM0751100098S
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM0751100098S

Ressort d’extension - D.E. 7.5 mm, longueur libre 97.6 mm, calibre de fil 1.1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.61 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163652
N° MFRMCEM0751100098S
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    97.6 mm
  • Diamètre extérieur
    7.5 mm
  • Poids
    0.0286 lb
  • Largeur
    7.5 mm
  • Taille du fil
    1.1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.61 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM0751100098S RALLONGE MÉTRIQUE - SS