Motion
MCEM1002000154S

AS RAYMOND
MCEM1002000154S

Ressort d’extension - D.E. 10 mm, longueur libre 153.8 mm, calibre de fil 2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.82 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163710
N° MFRMCEM1002000154S
Prix20.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1002000154S

Ressort d’extension - D.E. 10 mm, longueur libre 153.8 mm, calibre de fil 2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.82 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163710
N° MFRMCEM1002000154S
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
Prix20.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    153.8 mm
  • Diamètre extérieur
    10 mm
  • Poids
    0.113 lb
  • Largeur
    10 mm
  • Taille du fil
    2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    3.82 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1002000154S RALLONGE MÉTRIQUE - SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon