Motion
MCEM1101000251M

AS RAYMOND
MCEM1101000251M

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, longueur libre 250.7 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163719
N° MFRMCEM1101000251M
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1101000251M

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, longueur libre 250.7 mm, calibre de fil 1 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau de fil de musique, fréquence de ressort 0.04 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163719
N° MFRMCEM1101000251M
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    250.7 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Poids
    0.1152 lb
  • Largeur
    11 mm
  • Taille du fil
    1 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.04 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1101000251M - MUSIQUE