Motion
MCEM1102200169M

AS RAYMOND
MCEM1102200169M

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, longueur libre 169.2 mm, calibre de fil 2.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 4.83 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163733
N° MFRMCEM1102200169M
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1102200169M

Ressort d’extension - D.E. 11 mm, longueur libre 169.2 mm, calibre de fil 2.2 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 4.83 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163733
N° MFRMCEM1102200169M
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
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    169.2 mm
  • Diamètre extérieur
    11 mm
  • Poids
    0.1361 lb
  • Largeur
    11 mm
  • Taille du fil
    2.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    4.83 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1102200169M - MUSIQUE