Spécifications
Dimensions
- Longueur libre143.1 mm
- Diamètre extérieur13 mm
- Poids0.1597 lb
- Largeur13 mm
- Taille du fil2.5 mm
Details
- Pays d’origineCN
- ECCNEAR99
- Type de finBoucle torsadée complète
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- MatérielAcier inoxydable - 302
- Quantité minimale de la commande1
- Taux de ressort5.77 N/mm
- Type de ressortRessort de rallonge
Aperçu
Description du fabricant
MCEM1302500143S RALLONGE MÉTRIQUE - SS