Motion
MCEM1302500193M

AS RAYMOND
MCEM1302500193M

Ressort d’extension - D.E. 13 mm, longueur libre 193.1 mm, calibre de fil 2.5 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 4.75 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163763
N° MFRMCEM1302500193M
Price$16.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1302500193M

Ressort d’extension - D.E. 13 mm, longueur libre 193.1 mm, calibre de fil 2.5 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 4.75 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163763
N° MFRMCEM1302500193M
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
Price$16.14/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    193.1 mm
  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Poids
    0.198 lb
  • Largeur
    13 mm
  • Taille du fil
    2.5 mm

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    4.75 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1302500193M - MUSIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif