Motion
MCEM1501400142S

AS RAYMOND
MCEM1501400142S

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 141.7 mm, calibre de fil 1.4 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163782
N° MFRMCEM1501400142S
Prix17.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1501400142S

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 141.7 mm, calibre de fil 1.4 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.16 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163782
N° MFRMCEM1501400142S
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
Prix17.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    141.7 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Poids
    0.1073 lb
  • Largeur
    15 mm
  • Taille du fil
    1.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.16 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
MCEM1501400142S RALLONGE MÉTRIQUE - SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good