Motion
MCEM1501400258M

AS RAYMOND
MCEM1501400258M

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 257.8 mm, calibre de fil 1.4 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163785
N° MFRMCEM1501400258M
Prix14.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MCEM1501400258M

Ressort d’extension - D.E. 15 mm, longueur libre 257.8 mm, calibre de fil 1.4 mm, type d’extrémité à boucle torsadée complète, matériau du fil de musique, fréquence de ressort 0.09 N/mm
N° D’ARTICLE MI14163785
N° MFRMCEM1501400258M
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
Prix14.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    257.8 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Poids
    0.1967 lb
  • Largeur
    15 mm
  • Taille du fil
    1.4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Boucle torsadée complète
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    0.09 N/mm
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION MÉTRIQUE MCEM1501400258M - MUSIQUE