Motion
MH03600495500M

AS RAYMOND
MH03600495500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.3600 po DE, 5.5000 po Longueur libre, 0.0490 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.8000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164832
N° MFRMH03600495500M
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600495500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.3600 po DE, 5.5000 po Longueur libre, 0.0490 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.8000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164832
N° MFRMH03600495500M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0526 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    2.8000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600495500M AVEC CROCHETS