Motion
MH03600554000S

AS RAYMOND
MH03600554000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.4141 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164861
N° MFRMH03600554000S
Prix18.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600554000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.4141 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164861
N° MFRMH03600554000S
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
Prix18.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.04681 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    6.4141 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600554000S AVEC CROCHETS