Motion
MH03600581370S

AS RAYMOND
MH03600581370S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de longueur libre, 0.0580 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 36.8186 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164877
N° MFRMH03600581370S
Prix13.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600581370S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.3600 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de longueur libre, 0.0580 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 36.8186 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164877
N° MFRMH03600581370S
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
Prix13.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.01255 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0580 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    36.8186 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600581370S AVEC CROCHETS