Motion
MH03600582750M

AS RAYMOND
MH03600582750M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.3600 po DE, 2.7500 po Longueur libre, 0.0580 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 15.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164888
N° MFRMH03600582750M
Prix20.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH03600582750M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.3600 po DE, 2.7500 po Longueur libre, 0.0580 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 15.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164888
N° MFRMH03600582750M
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
Prix20.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.0279 lb
  • Largeur
    0.3600 po.
  • Taille du fil
    0.0580 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    15.9000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH03600582750M AVEC CROCHETS