Motion
MH04200552000M

AS RAYMOND
MH04200552000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.4200 po DE, 2.0000 po Longueur libre, 0.0550 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 11.8000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164960
N° MFRMH04200552000M
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH04200552000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.4200 po DE, 2.0000 po Longueur libre, 0.0550 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 11.8000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14164960
N° MFRMH04200552000M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.0193 lb
  • Largeur
    0.4200 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    11.8000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH04200552000M AVEC CROCHETS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon