Motion
MH04200552250S

AS RAYMOND
MH04200552250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.4200 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 8.1634 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164963
N° MFRMH04200552250S
Prix15.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH04200552250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.4200 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 8.1634 lb/po
N° D’ARTICLE MI14164963
N° MFRMH04200552250S
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
Prix15.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4200 po
  • Poids
    0.02652 lb
  • Largeur
    0.4200 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    8.1634 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH04200552250S AVEC CROCHETS