Motion
MH05000375000M

AS RAYMOND
MH05000375000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0370 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 0.2400 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165003
N° MFRMH05000375000M
Prix13.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000375000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0370 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 0.2400 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165003
N° MFRMH05000375000M
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
Prix13.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.0512 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0370 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    0.2400 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000375000M AVEC CROCHETS