Motion
MH05000411370S

AS RAYMOND
MH05000411370S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de longueur libre, 0.0410 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.9988 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165008
N° MFRMH05000411370S
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000411370S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.3700 po de longueur libre, 0.0410 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 2.9988 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165008
N° MFRMH05000411370S
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
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.00846 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0410 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    2.9988 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000411370S AVEC CROCHETS