Motion
MH05000491370M

AS RAYMOND
MH05000491370M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 1.3700 po Longueur libre, 0.0490 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 10.1000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165047
N° MFRMH05000491370M
Prix 21.49 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000491370M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 1.3700 po Longueur libre, 0.0490 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 10.1000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165047
N° MFRMH05000491370M
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
Prix de 21.49 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.0083 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0490 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    10.1000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000491370M AVEC CROCHETS