Motion
MH05000554000M

AS RAYMOND
MH05000554000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.0550 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.7000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165088
N° MFRMH05000554000M
Prix13.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000554000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.0550 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 2.7000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165088
N° MFRMH05000554000M
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
Prix13.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.05411 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    2.7000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000554000M AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good