Motion
MH05000632250S

AS RAYMOND
MH05000632250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0630 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 10.1626 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165100
N° MFRMH05000632250S
Prix19.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000632250S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur libre, 0.0630 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 10.1626 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165100
N° MFRMH05000632250S
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
Prix19.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.03404 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    10.1626 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000632250S AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good