Motion
MH05000632750M

AS RAYMOND
MH05000632750M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 2.7500 po Longueur libre, 0.0630 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 9.2000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165101
N° MFRMH05000632750M
Prix14.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH05000632750M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.5000 po DE, 2.7500 po Longueur libre, 0.0630 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 9.2000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165101
N° MFRMH05000632750M
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
Prix14.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.03832 lb
  • Largeur
    0.5000 po.
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    3
  • Taux de ressort
    9.2000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH05000632750M AVEC CROCHETS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good