Motion
MH07500754000S

AS RAYMOND
MH07500754000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.0750 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.4986 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165286
N° MFRMH07500754000S
Prix21.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH07500754000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.0750 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 3.4986 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165286
N° MFRMH07500754000S
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
Prix21.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.11486 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.0750 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    3.4986 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH07500754000S AVEC CROCHETS