Motion
MH07501154000S

AS RAYMOND
MH07501154000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 34.0697 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165352
N° MFRMH07501154000S
Prix13.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH07501154000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.7500 po de diamètre extérieur, 4.0000 po de longueur libre, 0.1150 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 34.0697 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165352
N° MFRMH07501154000S
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
Prix13.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.17695 lb
  • Largeur
    0.7500 po.
  • Taille du fil
    0.1150 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    34.0697 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH07501154000S AVEC CROCHETS