Motion
MH08500552750S

AS RAYMOND
MH08500552750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.8500 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.9996 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165386
N° MFRMH08500552750S
Prix19.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH08500552750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.8500 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de longueur libre, 0.0550 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 0.9996 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165386
N° MFRMH08500552750S
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
Prix19.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.04635 lb
  • Largeur
    0.8500 po.
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    0.9996 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH08500552750S AVEC CROCHETS