Motion
MH08500752500S

AS RAYMOND
MH08500752500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.8500 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0750 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.2475 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165400
N° MFRMH08500752500S
Prix20.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH08500752500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 0.8500 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.0750 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.2475 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165400
N° MFRMH08500752500S
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
Prix20.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.05264 lb
  • Largeur
    0.8500 po.
  • Taille du fil
    0.0750 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    6.2475 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH08500752500S AVEC CROCHETS