Motion
MH08500855000M

AS RAYMOND
MH08500855000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.8500 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0850 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 4.2000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165431
N° MFRMH08500855000M
Prix18.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH08500855000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 0.8500 po DE, 5.0000 po Longueur libre, 0.0850 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 4.2000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165431
N° MFRMH08500855000M
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
Prix18.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8500 po
  • Poids
    0.1625 lb
  • Largeur
    0.8500 po.
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    4.2000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH08500855000M AVEC CROCHETS