Motion
MH10000954000M

AS RAYMOND
MH10000954000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.0000 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.0950 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 6.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165481
N° MFRMH10000954000M
Prix16.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10000954000M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.0000 po DE, 4.0000 po Longueur libre, 0.0950 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 6.9000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165481
N° MFRMH10000954000M
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
Prix16.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.1426 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.0950 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    6.9000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10000954000M AVEC CROCHETS