Motion
MH10001052500S

AS RAYMOND
MH10001052500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.1050 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 32.4870 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165498
N° MFRMH10001052500S
Prix21.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10001052500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.5000 po de longueur libre, 0.1050 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 32.4870 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165498
N° MFRMH10001052500S
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
Prix21.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.06435 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    32.4870 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10001052500S AVEC CROCHETS