Motion
MH10001252750S

AS RAYMOND
MH10001252750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de longueur libre, 0.1250 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 54.5615 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165551
N° MFRMH10001252750S
Prix13.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH10001252750S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.7500 po de longueur libre, 0.1250 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 54.5615 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165551
N° MFRMH10001252750S
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
Prix13.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Poids
    0.10875 lb
  • Largeur
    1.0000 po.
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    54.5615 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH10001252750S AVEC CROCHETS