Motion
MH11250855500M

AS RAYMOND
MH11250855500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.1250 po DE, 5.5000 po Longueur libre, 0.0850 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 1.7000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165636
N° MFRMH11250855500M
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH11250855500M

Ressort d’extension avec extrémités à crochets - 1.1250 po DE, 5.5000 po Longueur libre, 0.0850 po Taille de fil, Type de crochet d’extrémité, Matériau du fil de musique, 1.7000 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14165636
N° MFRMH11250855500M
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
Prix20.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.2174 lb
  • Largeur
    1.1250 po.
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    2
  • Taux de ressort
    1.7000 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH11250855500M AVEC CROCHETS