Motion
MH11251054500S

AS RAYMOND
MH11251054500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.1050 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.0809 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165651
N° MFRMH11251054500S
Prix15.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH11251054500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.1250 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de longueur libre, 0.1050 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 6.0809 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165651
N° MFRMH11251054500S
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
Prix15.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.22356 lb
  • Largeur
    1.1250 po.
  • Taille du fil
    0.1050 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    6.0809 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH11251054500S AVEC CROCHETS