Motion
MH12501357500S

AS RAYMOND
MH12501357500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.2500 po de diamètre extérieur, 7.5000 po de longueur libre, 0.1350 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 7.4137 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165731
N° MFRMH12501357500S
Prix33.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH12501357500S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 1.2500 po de diamètre extérieur, 7.5000 po de longueur libre, 0.1350 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 7.4137 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165731
N° MFRMH12501357500S
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
Prix33.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Poids
    0.6728 lb
  • Largeur
    1.2500 po.
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    7.4137 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH12501357500S AVEC CROCHETS