Motion
MH20002076000S

AS RAYMOND
MH20002076000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 2.0000 po de diamètre extérieur, 6.0000 po de longueur libre, 0.2070 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 34.2363 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165869
N° MFRMH20002076000S
Price$36.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
MH20002076000S

Ressort de rallonge avec crochets d’extrémité - 2.0000 po de diamètre extérieur, 6.0000 po de longueur libre, 0.2070 po de longueur de fil, type de crochet d’extrémité, acier inoxydable - matériau 302 , fréquence de ressort 34.2363 lb/po
N° D’ARTICLE MI14165869
N° MFRMH20002076000S
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
Price$36.69/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Poids
    0.8089 lb
  • Largeur
    2.0000 po.
  • Taille du fil
    0.2070 po

Details

  • Pays d’origine
    CN
  • ECCN
    EAR99
  • Type de fin
    Crochet
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Taux de ressort
    34.2363 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge avec extrémités à crochets

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT DE RALLONGE MH20002076000S AVEC CROCHETS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif